DAYTON Nonprogrammable Line-Voltage Thermostats

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp809.900 - Rp949.900
Spesifikasi
UNSPSC41112209
Differential TypeFixed
Display TypeAnalog
Fan SettingsNo Fan Setting
Sensor TypeBi-Metallic Spring
Thermostat TypeLine Voltage

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Airless Spray Gun Tips are designed for use with compatible spray guns, available separately.
Feature
Line Volt Mechanical Tstat Thermostat Switch Type SPST Thermostat Control Range 50 Degrees to 90 Degrees F Thermostat Voltage 120 to 277V AC Full Load Amps @ 120VAC 22 A Full Load Amps @ 240VAC 22 A Thermostat Programmable No Remote Sensing Capability No Thermostat Heating/Cooling Heating Remote Sensing Bulb Included No Switch Action Open on Rise Number of Switches 1 Differential 2 Degrees to 4 Degrees F Height 4 3/4 in Width 2 3/4 in Depth 1 1/2 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan