CASH ACME Mixing Valves 24644 Tank Booster PRO, Brass Thermostatic 3/4In . 150 Psi 1pc
Rp3.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 24644 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40141609 |
| Overall Height (inch) | 2 |
| Maximum Pressure | 150 |
| Inlet Type | NPT |
| Outlet Type | NPT |
| Manufacturer Part Number | 24644 |
| Body Material | Brass |
| Inlet Size (inch) | 3/4 |
| Outlet Size (inch) | 3/4 |
| Overall Width (inch) | 9-3/8 |
| Body Material - Valve | DZR Brass |
| Temperature Range (°F) | 90 to 130 |
| Series | Tank Booster PRO |
| Compliance | ASSE 1017; ASSE 1070 and CSA B125.3 |
| Berat (Kg) | 1.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Towel bars hold bath towels, hand towels, and washcloths to keep them dry and ready for use. They allow towels to lay flat across the length of the bar, or series of bars, for faster, more thorough drying between use. These bars are often mounted to walls near sinks or showers.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan