CHERNE Mechanical Blocking Plugs 273328 Wing Nut, End of Pipe 2.62 H 2 1pc

Rp409.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 273328
Unit 1pc
UNSPSC 40142313
Series Econ-O-Grip
For Pipe Size (inch) 2
Maximum Back Pressure 2
Maximum Back Pressure (Air) (psi) 2
Test Plug Weight (oz) 5
For Minimum Pipe Inside Diameter (inch) 1.96
For Maximum Pipe Inside Diameter (inch) 2.25
Overall Height (inch) 2.62
Plug Seal Material Nitrile
Application Blocking
Head Type Wing Nut
Maximum Back Pressure Water (ft) 5 of head
Plug Seal Location End of Pipe
Included Water Fill Port/Hose Not Included
Handle Material Stainless Steel
Plate Material Stainless Steel
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These blocking plugs have a wide, wing-nut closure mechanism for easy installation without tools. Tightening the wing-nut by hand expands and seals the plug against the pipe's internal walls.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait