Flojet Inline Strainer (Saringan Inline) 01740375G Polypropylene, 3/8 in 2 1/4 H Clear 420 Micron 1pc

Rp559.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 01740375G
Unit 1pc
UNSPSC 40142501
Flow Rate (gpm) 2
Screen Mesh Size (mesh) 35
Maximum Pressure 50
Maximum Pressure at 100°F 70
Micron Rating (micron) 420
Maximum Temperature (°F) 125
Material Grade 304
Connection Type NPT
Includes Screen Yes
Strainer Type Mesh
Series 1740
Gasket Material BUNA
Bowl Color Clear
Color Black
For use with Water
Displayed Brand FLOJET
Connection Size (inch) 3/8
Incoming Tube Size (inch) 3/8
Outgoing Tube Size (inch) 3/8
Pipe Size (inch) 3/8
Connection Gender Female
Height (inch) 2-1/4
Diameter (inch) 2-3/4
Length (inch) 3-3/8
Manufacturer Part Number 01740375G
Application Freshwater
Housing Material Polypropylene
Screen Material Stainless Steel
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 07 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Polypropylene inline strainers are made from a lightweight thermoplastic polymer that offers impact strength, surface hardness, and resistance to abrasions and corrosion. These polypropylene inline strainers protect pumps, regulators, control valves, and other process equipment from floating debris in water management, food processing, and industrial processing applications.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan