RANCO Electronic Temperature Controls ETC211000000 Dual Stages, Heat or Cool Temp -30-220F 1pc

#Nomor SKU S040608457
Wishlist
Rp4.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ETC211000000
Unit 1pc
UNSPSC 39121549
Minimum Temperature Differential Setting (°F) 1
Sensing Bulb Length (inch) 2
# of Sensor Inputs 1
# of Sensors Included 1
NEMA Rating 1
Number of SPDT Outputs 1
# of Relay Outputs 2
Maximum Temperature Differential Setting (°F) 30
Variable Output Voltage No
Minimum Control Temperature (°F) -30
Horsepower @ 120V AC (hp) 1/2
Horsepower @ 240V AC (hp) 1/2
Power Consumption (MVA) 100
Maximum Control Temperature (°F) 220
Number of Stages Dual
Housing Color Gray
IP Rating IP67
Contact Form SPDT
Sensing Bulb Diameter (inch) 1/4
Ambient Humidity (% RH) 0 to 95
Display Type Digital
Number of Relay / Analog Outputs 2 Relay
NEMA/IP Rating 1 / IP67
Overall Depth (inch) 2-1/2
Overall Width (inch) 2-3/4
Overall Height (inch) 6-1/2
Contact SPDT x 1
Compatible with Series Universal
Sensor Type Thermistor
Overall LengthxWidth (inch) 6-1/2x2-3/4
Hose Length Included (ft) 8 Foot Cable
Temperature Control Function Heat or Cool
Housing Material Polyethilene
Input Voltage (VAC) 120, 208, 240
Manufacturer Part Number ETC-211000-000
Product Type Temperature Control
Switch Action Close on Rise; Open on Rise
Application Cooling Control; Heating Control
Standards Class 4813 02; CSA Certified LR68340; UL File E94419; UL Guide No. XAPX
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Dual-stage electronic temperature controls connect to sensors and regulate the HVAC system based on temperature readings. They can connect with two different HVAC components and regulate their operation independently for precise climate control. They are commonly used with one stage heating and the other cooling to keep temperatures in a specific range but can be connected to two heaters or two coolers for unique climate control needs.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait