HONEYWELL Electronic Temperature Controls T775P2003U Single Stages, Heat and Cool Temp -40-248F 1pc

#Nomor SKU S040608211
Wishlist
Rp23.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number T775P2003U
Unit 1pc
UNSPSC 41112209
Minimum Temperature Differential Setting (°F) 1
Sensing Bulb Length (inch) 2
Overall Depth (inch) 3
NEMA Rating 1
Number of Time Cycles per Day 2
# of Sensors Included 3
# of Relay Outputs 4
# of Sensor Inputs 4
Number of SPDT Outputs 4
Power Consumption (V/A) 10
Minimum Control Temperature (°F) -40
Horsepower @ 120V AC (hp) 1/2
Horsepower @ 240V AC (hp) 1/2
Maximum Temperature Differential Setting (°F) 150
Maximum Control Temperature (°F) 248
Variable Output Voltage Yes
Housing Color Gray
IP Rating IP65
Contact Form SPDT
Sensing Bulb Diameter (inch) 1/4
Number of Stages Single
Ambient Humidity (% RH) 5 to 95
Display Type Digital
Number of Relay / Analog Outputs 4 Relay
NEMA/IP Rating 1 / IP65
Overall Width (inch) 4-3/8
Overall Height (inch) 8-1/8
Contact SPDT x 4
Overall LengthxWidth (inch) 8-1/8x4-3/8
Manufacturer Part Number T775P2003/U
Input Voltage (VAC) 120, 240, 24
Sensor Type 50021579-001
Temperature Control Function Heat and Cool
Application Boiler Control
Product Type Temperature Control
Standards C-Tick; cUL; UL 60730-1
Switch Action Close on Rise; Open on Rise
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Single-stage electronic temperature controls connect to sensors and send control signals in response to temperature changes. They connect to a single HVAC component and regulate the operation of this component when the temperature exceeds or drops below the setpoint.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan