HI-TECH DURAVENT Duct Hoses for Dust (Selang Exhaust) 66102501025 2 1/2 in Hose Inside Dia., 25 ft Hose Lg Ducting 2-1/2 Id X L Tpe 1pc

Rp2.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 66102501025
Unit 1pc
UNSPSC 40142007
Bend Radius (inch) 4
Vacuum Rating (in.Hg) 29
Hose Length (ft) 25
Max. Working Pressure @ 70 F 36
Hose Tube Material TPE
Hose Reinforcement Material Fiber
Hose Color Black
Hose Inside Dia. (inch) 2-1/2
Temperature Range (°F) -60 to 275
Not Recommended Chemicals Cutting Oil; Liquids; Water
Compatible Chemicals Chips & Shavings; Dust; Fumes
Berat (Kg) 4.2
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Wall-mount flush-valve urinals with top spud are off-the-floor fixtures that allow thorough cleaning, connect to a wall waste line, and work with an exposed flush valve for unblocked access during maintenance. These fixtures have a lower weight capacity than floor-mounted fixtures, but provide a streamlined look and full access for cleaning the floor and urinal surfaces. They have a back opening for the waste line and a spud atop the fixture for connecting to a flush valve (flushometer).
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan