FLEXAUST CO. INC. Duct Hoses for Air (Selang Exhaust) 8331025025 2 1/2 in Hose Inside Dia., 25 ft Hose Lg Ducting L Clear 1pc

Rp3.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 8331025025
Unit 1pc
UNSPSC 40101506
Vacuum Rating (Hg) 19
Hose Length (ft) 25
Max. Working Pressure @ 70 F 30
Bend Radius (inch) 2.7
Hose Color Clear
Hose Inside Dia. (inch) 2-1/2
Temperature Range (°F) -65 to 225
Hose Reinforcement Material Steel Wire
Hose Tube Material Polyurethane
Not Recommended Chemicals Cutting Oil; Liquids; Water
Compatible Chemicals Chips; Dust; Fumes; Shavings
Berat (Kg) 4.3
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait