FLEXAUST CO. INC. Duct Hoses for Air (Selang Exhaust)

Sebelum PPN:
Rp2.899.900 - Rp8.899.900
Spesifikasi
UNSPSC40101506
Not Recommended ChemicalsCutting Oil; Liquids; Water

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Industrial Duct Hose Hose Inside Dia 2 1/2 in Hose Length 25 ft Hose Tube Material Polyurethane Hose Reinforcement Type Helix Hose Reinforcement Material Steel Wire Hose Color Clear Vacuum Rating 19 Hg Max Working Pressure @ 70 F 30 psi Temp Range -65 Degrees to 225 Degrees F Bend Radius 2.7 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait