WATTS Drain Interceptors & Dilution Tanks (Tangki Dilusi) WD15 30 lb Capacity, 15 gpm Flow Rate Grease In W 1pc

#Nomor SKU S040590622
Wishlist
Rp25.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WD15
Unit 1pc
UNSPSC 40142502
Inlet Pipe Size (inch) 2
Outlet Pipe Size (inch) 2
Overall Diameter (inch) 2
Capacity (lbs) 30
Flow Rate (gpm) 15
Overall Width (inch) 15
Overall Length (inch) 22
Material Steel
Inlet Connection Type No Hub
Outlet Connection Type No Hub
Overall Depth (inch) 10-1/2
Application Fat; Grease; Oil
Product Type Grease Interceptor
Includes Flow Control Fitting
Finish Coated Fabricated Steel
Features Non-skid Diamond Plate Cover; Removable Baffle Assembly
Berat (Kg) 37.7
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Push-fit pipe has a lip around the end and no threads. It reduces installation time when used with compatible push-fit fittings by eliminating the need for soldering or welding to create a watertight seal. Push-fit pipe connects with fittings in residential and commercial construction and plumbing, potable water, water heaters, and hydronic heating systems.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan