STUDOR Drain Air Vents & Valves 20302 Air Admittance Valve, 4 7/8 in Overall Dia Fit Size 3 To 1pc

Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 20302
Unit 1pc
UNSPSC 40141701
Fits Drain Size (inch) 3; 4
Fits Pipe Size (inch) 3; 4
Connection Type Slip
Manufacturer Part Number 20302
Shape Round
Color White
Finish Plastic
Overall Diameter (inch) 4-7/8
Overall Height (inch) 5-1/4
Overall Length (inch) 5-1/4
Material Plastic, Silicone
Product Type Air Admittance Valve
Standards ANSI/ASSE 1050; ANSI/ASSE 1051
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Drain air vents and valves let air enter drain, waste, and vent (DWV) systems to equalize and regulate pressure when water drains out of the system. Also called plumbing vents, they prevent contamination of potable water lines from waste water discharged by garbage disposals and allow water to flow freely through drainage systems.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait