JOHNSON CONTROLS Direct-Immersion Thermowell Temperature Controls (Sensor Thermowell) A19ABC42C Adj, SPDT Temp 24/600V Ac 1pc

Rp6.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A19ABC42C
Unit 1pc
UNSPSC 41112209
Full Load Amps @ 240V AC (A) 6
Number of Cooling Stages 1
Number of Heating Stages 1
Number of Poles 1
Number of switches 1
Full Load Amps @ 120V AC (A) 15
Contact Rating Resistive @ 120V (A) 22
Contact Rating Resistive @ 240V (A) 22
Contact Rating Resistive @ 277V (A) 22
Well Connection Size (in NPT) 1/2
Minimum Control Temperature (°F) 100
Maximum Operating Temperature (°F) 140
Maximum Control Temperature (°F) 240
Enclosure Color Gray
Sensor Type Bulb
Control Type Knob
Switch Type SPDT
Enclosure Material Steel
Sensor Location Remote
Enclosure NEMA Rating NEMA 1
Enclosure Type Compact
Temperature Differential (°F) 6 to 24
Voltage (V AC) 24 to 600
Overall Width (inch) 2-3/16
Overall Height (inch) 4-7/16
Differential Type Adjustable
Temperature Scale Fahrenheit
Overall Depth (inch) 1-13/16
Contact Rating (VAC) 120; 240; 277
Mounting Type Surface Mount
Pilot Duty Rating (A) 125 @24/600V AC
Electrical Connection Type Screw Terminals
Switch Action Open/Close on Rise
Includes Remote Sensing Bulb
Standards CSA LR948/4813 02; UL E6688
Thermostat Type Line Voltage Mechanical Thermostat
Compatible System Type Hot Water Heating Controls Well Immersion LIT-125025
Key Features Compact Enclosure; Constant Differential Throughout the Entire Range; Unaffected by Cross-Ambient Conditions
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Gravity-tank fill valves allow water to refill the bowl and tank of a gravity-flush toilet after flushing. These inlet valves connect to the plumbing supply line and the tank's float rod. They open when activated by the float rod to allow water in and close when the tank is filled. They're used as replacements for valves that are damaged, clogged, or won't stop the toilet from running.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan