SUPCO Condensate Evaporator Pans CP807 120V AC, 1 Drain 8.34A 7.5 Qt . 10-1/4 In W 1pc

#Nomor SKU S040578125
Wishlist
Rp4.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CP807
Unit 1pc
UNSPSC 40141701
Cord Length (ft) 3
Height (inch) 4
Dissipation Rate per Day (gal) 10
Length (inch) 13
Voltage (V AC) 120
Capacity (qt) 7.5
Wattage (W) 1000
Amps (A) 8.34
Width (inch) 10-1/4
Pan Material Stainless Steel
Standards UL approved SA32471, NSF approved
Berat (Kg) 2.5
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Evaporator pans for condensate are used where there is not a drain available to drain out the condensate.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.


PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait