SUPCO Condensate Evaporator Pans (Talang AC)

Sebelum PPN:
Rp3.999.900 - Rp6.999.900
Spesifikasi
UNSPSC40141701
Cord Length (ft)3
Pan MaterialStainless Steel
StandardsUL approved SA32471, NSF approved
Voltage (V AC)120

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Evaporator pans for condensate are used where there is not a drain available to drain out the condensate.
Feature
Condensate Drain Pan Capacity 7.5 qt Voltage 120V AC 1 000 W Watts 8.34 A Amps Cord Length 3 ft Pan Material Stainless Steel 10 gal Dissipation Rate per Day Length 13 in Width 10 1/4 in Height 4 in Standards UL approved SA32471 NSF approved

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait