KECKLEY Check Valves DD1FCI34136200 Single Flow, Inline Wafer Cast Iron 2 Flange 1pc

Rp3.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DD1FCI34136200
Unit 1pc
UNSPSC 40141622
Pipe or Tube Size (inch) 2
Flow - Valves (gpm) 48
Maximum Temperature - Valves (°F) 150
Cracking Pressure 1.046
Flow Design Single
Seal Material Buna-N
Seat Material Buna-N
Length (inch) 2-1/8
Overall Height (inch) 2-1/8
Width (inch) 4-1/8
Body Material - Valves Cast Iron
Valve Body Material Cast Iron
Max. Steam Pressure - Valves Not Rated
Max. Water Pressure - Valves (psi) 200 @150°F
Item - Check Valves Check Valve
Mechanism and Body Design Inline Wafer
Application - Valves Process Piping
Manufacturer Part Number DD1F-CI-34136-200
Spring Material 316 Stainless Steel
Mounting Orientation Horizontal; Vertical
Connection Type Flanged Wafer x Flanged Wafer
Standards API 598; ASME B16.1; Conforms to API 594 and 6D; MSS SP-25; MSS SP-55; MSS SP-6
Berat (Kg) 1.7
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hand pumps for hydraulic fluids with gauges are sealed to prevent hydraulic fluids from spilling out during use. They support pump operation in any orientation, such as horizontal, vertical, laid flat, or raised.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan