Hayward Bulkhead Tank Fittings BFA1010CES PVC Body, 1 in Female Threaded Inside Connection Epdm 3 7/8 L 1pc

Rp699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BFA1010CES
Unit 1pc
UNSPSC 40141734
Inside Connection Size (inch) 1
Outside Connection Size (inch) 1
Number of bolt holes -
Minimum Operating Temperature (°F) 40
Maximum Operating Temperature (°F) 140
Fitting Body Material PVC
Fitting Material PVC
Color Gray
Gasket Material EPDM
Outside Connection Type Socket
Inside Connection Gender Female
Outside Connection Gender Female
Required Hole Size (inch) 1-7/8
Overall Length (inch) 3-7/8
Inside Connection Type Threaded
Maximum Operating Pressure (psi) 150 @70°F
Maximum Wall Thickness (inch) 2-5/64
Temperature Range (°F) 40 to 140
For Tank Shape Flat; Curved
Mount Type Through-Wall
Outside Connection (inch) 1 Female Socket
Inside Connection (in) 1 Female Threaded
Standards NSF/ANSI 372; NSF/ANSI 61
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Bronze check valves resist metal fatigue, corrosion, saltwater, and chemicals and are suited for applications with non-potable water.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait