LEONARD VALVE Bathtub & Shower Cartridges & Valves (Kartrid dan Katup Kamar Mandi) PAMIISTFLR Leonard, For Use With Shower or Tubshowers Tub And Chrome 1pc

Rp14.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PAMIISTFLR
Unit 1pc
UNSPSC 40141609
ADA Compliance No
Includes Drain Stopper No
Includes Tub Spout No
Shower Connection Type (in FNPT) 1/2
Spout Flow Rate (gpm) 1.5
Includes Cartridge Yes
Includes Check Stop Yes
Includes Handle Yes
Includes Stem Yes
Includes Trim Plate Yes
Includes Valve Yes
Ligature Resistant Yes
Trim Plate Shape Circle
Connection Size (inch) 1/2
Trim Plate Depth (inch) 1/2
Replacement Cartridge Mfr. Model Number PV-CR-2
Handle Length (inch) 2-5/8
Trim Plate Height (inch) 6-3/4
Trim Plate Width (inch) 6-3/4
Includes Mounting Bracket
Handle Material Chrome Plated Brass
For use with Shower or Tubshowers
Product Type Tub and Shower Valve
Connection Type Copper Tube Connection
Standards ASSE 1016; CSA B125.16
Trim Plate Material Chrome Plated Zinc Cast
Features Copper Tube Connection, Color Coded Dial, Off Through Hot, with Directional Indicators
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These filters install into compatible dehumidifiers to remove dust particles from the air as it enters the machines. They must be cleaned when dirty and replaced when damaged or lost to maintain the performance of the machines. These filters are most often installed in portable industrial dehumidifiers that are used in water-damage remediation applications.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan