WINGITS Bathroom Grab Bars WGB5SS24 Straight, 24 in Lg S Satin L 1pc

Rp679.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WGB5SS24
Unit 1pc
UNSPSC 42211608
Bar Length (inch) 24
Center to Center Hole Distance (inch) 24
Overall Length (inch) 27
Weight Capacity (lbs) 800
ADA Compliant Yes
Includes Mounting Hardware Yes
Finish Satin
Color Silver
Bar Diameter (inch) 1-1/4
Bar Style Straight
Manufacturer Part Number WGB5SS24
Sub Brand PREMIUM(TM)
ADA Compliant Grab Bar ADA Compliant
Bar Material Stainless Steel
Product Type Wall Mounted Grab Bar
Includes Stainless Steel Screws
Standards 2010 ADAAG; 2017 ANSI; ADA Compliant
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Single grab bars mount to walls in bathrooms or showers to provide support and stability for seniors and people with physical limitations.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait