DAYTON Backdraft Dampers 4HX66 For 18 in Fan, Single Panel Roof Mount 1pc

#Nomor SKU S040549187
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4HX66
Unit 1pc
UNSPSC 40101504
Flange Width (inch) 1
Maximum Pressure (in WC) 1
Frame Depth (inch) 2
Number of Panels 1
Fits Fan Diameter (inch) 18
Overall Height (inch) 21
Overall Width (inch) 21
Free Area (ft²) 1.9
Maximum Ambient Temperature (°F) 180
Blade Seal Material Felt
Maximum Air Velocity (fpm) 2000
Manufacturer Part Number 4HX66
For Duct Shape Square
Rough Opening Shape Square
Damper Type Static
Mounting Location Ceiling
Rough Opening Width (inch) 19.5
Overall Length (inch) 4-1/2
Blade Material Aluminium
Airflow Direction Vertical
Rough Opening Length (inch) 18-1/2
Rough Opening Diameter (inch) 19-1/2
Blade Type Flat Blade
Mounting Position Horizontal
Flange type Rear Flange
Blade Orientation Parallel Blades
Switch Action Normally Closed
Frame Material Galvanized Steel
Berat (Kg) 2.8
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ceiling- and roof-mount dampers install horizontally onto openings in the ceiling or roof and help prevent backflow. They feature spring-loaded blades that open when the HVAC system is running and close when it is not to prevent conditioned air from flowing backward and leaving the occupied space.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait