AIR HANDLER Air Filter Pad Holding Frame (Bingkai Penyangga Filter Udara) 5W082 12x12x1 Nominal Filter Size, Galvanized Steel 1pcs

Rp509.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 5W082
Unit 1pcs
UNSPSC 40161525
Nominal Depth (inch) 1
Nominal Height (inch) 12
Nominal Width (inch) 12
Actual Depth (inch) 3/4
Nominal Filter Size 12x12x1
Actual Height (inch) 11-3/4
Actual Width (inch) 11-3/4
For use with Filter Pad
Frame or Header Material Galvanized Steel
Air Filter Item Filter Pad Holding Frame
Berat (Kg) 2.7
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 18 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Grooved pipe fittings combine roll-grooving and two-bolt coupling designs for a reliable joint that resists external forces without special supports or expansion joints. Grooved ends help maintain secure seals under both positive pressure and vacuum conditions.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan