JETE USB Hub Type-C X2 3 in 1 HDMI 1pc

#Nomor SKU S040491707
Wishlist
Rp199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number X2
Unit 1pc
HDMI Resolution (K) 4x2 30Hz
Type C PD Charge Voltage (V) 3.3-11 | 5 | 9 | 15 | 20
Type C PD Charge Current (A) 5 | 2-3 | 2 | 3 | 3
Type C PD Charge Power (W) 60 Max (PD)
USB 3.0 (Gbps) Hi-Speed to 5
Cable PVC
Cable Length (cm) 8
Connector Aluminium dan ABS
Support HDCP decode, Support Netflix, Support Nintendo Switch, Support TF/SD, Data Transmit, Mouse, Digital Audio
Resolution 3840x2160
SNI License Yes
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 21 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
USB Hub 3 in 1 JETE X2 Series dibuat menggunakan material yang kokoh dan dirancang khusus bagi pengguna yang menginginkan kepraktisan. Terutama saat menyambungkan perangkat digital. Terdapat tiga buah HUB yang bisa Anda gunakan sesuai dengan kebutuhan (USB 3.0 Syncing, HDMI, Type- Power Delivery). Desainnya yang ringkas, mudah dibawa ke mana saja dan tidak memakan tempat saat diletakkan di meja kerja AndaUSB HUB 3 in 1 JETE X2 Series kompatibel digunakan di berbagai perangkat elektronik. Dengan begitu, dapat menunjang aktivitas dan pekerjaan di era digital. Kompatibilitas HUB ini dapat digunakan pada kabel data dengan Type-C, USB, hingga untuk penggunaan perangkat HDMI.Nonton konten video favorit semakin nyaman dengan USB HUB JETE X2 Series. Hanya dengan menyambungkannya ke perangkat, Anda dapat langsung menikmati film dan video dengan kualitas terbaik, hasil gambar jernih dan tajam dan mendukung untuk resolusi tinggi 4K HDMI.USB Konektor JETE X2 Series juga dapat diandalkan dalam transfer data penting Anda dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Baik berupa data berbentuk dokumen, video, foto, dan musik,serta file lainnya. Dengan kecepatan transmisi hingga 5Gbps, transfer data lebih cepat dan anti-lemot. Termasuk dalam mentransfer file dengan ukuran besar sekalipun.Tak perlu khawatir mengisi daya memakan waktu terlalu lama. Dengan USB HUB 3 in 1 JETE X2 Series dapat digunakan untuk melakukan pengisian daya baterai dengan optimal. Hal itu dimungkinkan karena device ini memiliki fitur Super Fast Charging. Inilah yang membuat perangkat ini dapat diandalkan di saat darurat ketika mengisi ulang baterai gadget.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan