TAPECASE UHMW Slick Surface Film Tape (Lakban Film) 15C690 UHMW PE, 2inchx5yd 2 In X 5 Yd 7 Mil Clear 1unit

Rp459.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 15C690
Unit 1unit
UNSPSC 31201522
Adhesion to Steel (oz/inch) 60
Tape Brand TapeCase
Common Industry Automotive
Environment Indoor and Outdoor
Imperial Tape Length (yd) 5
Maximum Tape Performance Temperature (°F) 200
Minimum Tape Performance Temperature Not Rated
Tape Adhesive Format Single-Sided
Product Form Continuous Roll
Surface Compatibility ABS; Acrylic; Composites; High Density Polypropylene (HDPE); Metal; Nylon; Polycarbonate; Polyester; Polyethylene (PE); Polyetrafluoroethylene (PTFE); Polypropylene (PP); Polystyrene (PS); Powder Coated Paints
Tape Adhesive Material Acrylic
Tape Backing Material Polyethylene Film
Tape Sub-Type UHMW PE Slick Surface Film Tape
Tape Thickness (mil) 7
Tape Type UHMW Slick Surface Film Tape
Metric Tape Length (m) 4.5
Metric Tape Width (mm) 50.8
Tape Backing Construction Film
Tape Color Transparent
Tape Resistance Properties Abrasion-Resistant
Tape Tensile Strength (lbs/inch) 30
Package Quantity 1
Tape Elongation Not Rated
Series 423-5
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 10 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The polyethylene backing on this UHMW (ultra-high molecular weight) slick surface film tape is resistant to abrasions and chemicals. This tape provides clean adhesive removal and cleanup when using substances such as ink. It is used on conveyor guard rails, chutes, plates, and belts.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait