ENCORE Standard Packaging Tape Dispenser (Tempat Solasi / Dispenser Lakban) EP6853 Heavy, For 3inch Max Tape Wd Handheld 3 In T. W 1pc

Rp759.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EP6853
Unit 1pc
UNSPSC 44121605
For Maximum Tape Width (inch) 3
For Tape Core Diameter (inch) 3
Material Plastic
Handle Grips Pistol
Height (inch) 10-3/4
Width (inch) 3-1/2
Length (inch) 6-1/4
Blade Material Steel
Color Blue
For Maximum Tape Roll Diameter (inch) 5-1/2
Includes Adjustable Tension Control Knob; Flexible Wiper Plate; Reversible Blades; Round Core for Snug Fit
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Handheld packaging tape dispensers hold a roll of self-adhesive packaging tape and have a handle for applying the desired length of tape to packages. They help secure packages for shipment or storage.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan