AMERICOVER Sealing Cloth & Film Tape (Lakban Film) ButylTape Water-Tight Sealing 1 1/2 In X 36 Yd 5.5 Mil Clear 1set

Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ButylTape
Unit 1set
UNSPSC 31201505
Adhesion to Steel (oz/inch) 240
Tape Brand Americover
Common Industry Construction; General Maintenance & Repair
Environment Indoor Only
Imperial Tape Length (yd) 36
Maximum Tape Performance Temperature (°F) 200
Minimum Tape Performance Temperature (°F) 30
Tape Adhesive Format Double-Sided
Product Form Continuous Roll
Surface Compatibility Concrete; Polyethylene (PE); Stone
Tape Adhesive Material Acrylic
Tape Backing Material Rubber
Tape Sub-Type Water-Tight Sealing Film Tape
Tape Thickness (mil) 5.5
Tape Type Sealing Cloth & Film Tape
Metric Tape Length (m) 32.9
Metric Tape Width (mm) 38.1
Standards ASTM D1000; ASTM D903
Tape Backing Construction Film
Tape Color Transparent
Tape Resistance Properties Impact-Resistant
Tape Tensile Strength (lbs/inch) 35
Package Quantity 1
Tape Core Diameter (inch) 3.5
Tape Elongation Not Rated
Brand and Series Americover
Imperial Tape Width (inch) 1-1/2
Imperial Tape (WxL) (inchxyd) 1-1/2x36
Temperature Range (°F) 30 to 200
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The film backing and adhesive on this tape creates a long-lasting, water-tight seal. It conforms to containers and irregular-shaped objects such as fasteners, joints, and seams in applications where a tight seal is required.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan