DAYTON Round Sling 2MJP6 6ft Sling Lg, 21200 lb Vertical Hitch Capacity Endless 6ft 21 200. 1set

#Nomor SKU S040448855
Wishlist
Rp699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2MJP6
Unit 1set
UNSPSC 24101611
Sling Type Endless - Type 5
Color Code Blue
Sling Length (ft) 6
Vertical Hitch Capacity (lbs) 21200
Choker Hitch Capacity (lbs) 17000
Basket Hitch Capacity (lbs) 42400
Width Under Load (inch) 3
Diameter (inch) 1-3/4
Sling Material Polyester
Temperature Range (°F) -50 to 200
Resists UV Sunlight, Grease and Most Acids
Standards ASME B30.9
Includes Permanent Identification Tag
Berat (Kg) 3.2
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These endless round slings are color-coded for quick identification of weight ratings. Slings flatten against load for a tight grip. Endless-style slings shift with each use to extend sling life.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan