POLAR TECH Metal Can & Paint Can HAZ1026 1 gal, Round Unlined 6 3/5 In 1set

Rp449.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HAZ1026
Unit 1set
UNSPSC 24112501
Capacity (gal) 1
Width (inch) 6-3/4
Height (inch) 7-3/4
Material Metal
Shape Round
Lined/Unlined Unlined
Lid Type Locking Ring
Handle No
Color Silver
Includes Lid Yes
Manufacturer Part Number HAZ1026
Overall Diameter (inch) 6-5/8
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Wear-resistant antifatigue mats are made of or are coated with materials that make them more durable than standard mats. They also resist damage caused by some light chemicals used in cleaning and general maintenance.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait