FAST CAP Manual Lifting and Mounting Suction Cup (Alat Angkat Hisap Kop Vakum) HODDOUBLE 4-5/8inch Dia Cup Size, Horizontal Handle Double Lifter 4-5/8 In 1set

Rp459.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HODDOUBLE
Unit 1set
UNSPSC 24101602
Cup Size (inch) 4-5/8 Dia
Cup Type Flat
Handle Type Horizontal Handle
Handle Material ABS Plastic
Maximum Load Capacity (lbs) 200
Features Release Lever
Product Type Manual Double Suction Cup Lifter
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Webbed-strap pass-through anchors have a large ring on one end that allows the D-ring to be passed through, the lanyard or SRL is then attached to the D-ring. These anchors can be removed and reused as needed.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan