SNYDER INDUSTRIES Liquid Storage Tank 1120000N95004 Single Wall, Horizontal 1set

Rp29.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1120000N95004
Unit 1set
UNSPSC 24111803
Tank Capacity (gal) 125
Opening Type Closed Top
Wall Thickness (inch) 1/4
Height (inch) 35
Length (inch) 49
Width (inch) 49-3/8
Diameter (inch) 30-1/4
Graduations (gal) 5
Fill Opening Diameter (inch) 10
Drain Opening Diameter (inch) 1
Drain Connection Gender Female
Drain Connection Type TxT
Construction Material HDPE
Agency Compliance FDA Compliant 177.1520; NSF/ANSI 61
Maximum Temperature (°F) 130
Manufacturer Part Number 1120000N95004
Tank Orientation Horizontal
Tank Wall Style Single Wall
Berat (Kg) 23.9
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Horizontal storage tanks lay flat and are ideal for transporting and storing liquids in height-restricted environments.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan