KIDDE Fire Escape Ladder 468093 2 Stories, 13ft Overall Lg Emergency 1000 Lb Cap 13 L 1set

#Nomor SKU S040398747
Wishlist
Rp3.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 468093
Unit 1set
UNSPSC 30191501
Features Anti-Slip Rungs; Attaches to Most Common Windows; No Tools or Assembly Required; Tangle Free
For Maximum Window Thickness (inch) 11
For Minimum Window Depth (inch) 16
Includes Window Mount
Load Capacity (lbs) 1000
Mount Type Attachment Hooks
Number of Stories 2
Overall Length (ft) 13
Overall Width (inch) 8-1/4
Rail Material Nylon
Step Material Metal
Manufacturer Part Number 468093
Berat (Kg) 5.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Fire escape ladders are recommended for all occupied second and third story rooms. They store compacted and fully extend when put into service.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan