SHURTAPE Duct & Repair Tape (Lakban Perbaikan Serbaguna) PC006SIL48mmx55m24rlscs PC 460, Light Duty 1 7/8 In X 60 Yd 6 Mil Silver 1pc

Rp169.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PC006SIL48mmx55m24rlscs
Unit 1pc
UNSPSC 31201501
Tape Brand SHURTAPE
Tape Sub-Type General Purpose Duct Tape
Tape Duty Rating Light Duty
Imperial Tape (WxL) (inchxyd) 1-7/8x60
Tape Thickness (mil) 6
Tape Backing Material Polyethylene Coated Cloth
Tape Adhesive Material Rubber
Brand and Series Shurtape PC 460
Series PC 460
Adhesion to Steel (oz/inch) 60
Common Industry Assembly & Manufacturing; Construction; General Maintenance & Repair; Warehouse
Environment Indoor and Outdoor
Package Quantity 1
Imperial Tape Length (yd) 60
Metric Tape Length (m) 55
Imperial Tape Width (inch) 1-7/8
Metric Tape Width (mm) 47.6
Duct Tape Grade Light-Duty
Duct Tape Primary Material Cloth
Tape Color Silver
Duct Tape Width (inch) 1-7/8
Maximum Tape Performance Temperature (°F) 200
Minimum Tape Performance Temperature (°F) 40
Overall Tape Diameter (inch) 5-1/4
Specifications Met ASTM; PSTC
Standards ASTM; PSTC; UL 723, FSI 0/SDI 0
Tape Adhesive Format Single-Sided
Tape Backing Construction Cloth
Tape Core Diameter (inch) 5-1/4
Tape Dispensing Form Continuous Roll
Tape Elongation (%) 10
Tape Resistance Properties Water-Resistant
Tape Shape Continuous Roll
Tape Tensile Strength (lbs/inch) 26
Tape Type Duct & Repair Tape
Temperature Range (°F) 40 to 200
Duct Tape Length (yd) 60
Duct Tape Type Co-Extruded Tape
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
General purpose duct tape is a durable, coated, cloth-backed tape that conforms and adheres to surfaces using applied pressure. It is used for general, temporary repair and patching, as well as labeling, marking, and wire pulling.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait