FALLTECH Concrete Anchor G7451A 310 lb Wt Capacity, Swivel D-Ring Reusable 1pc

Rp2.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number G7451A
Unit 1pc
UNSPSC 31162101
Maximum Hole Depth (inch) 5-3/8
Attachment Point Swivel D-Ring
Number of Bolts Included 1
Anchor Material Stainless Steel
Anchor Installation Reusable
Detent Anchor Components D-Ring Pin
Weight Capacity (lbs) 310
Overall Length (inch) 6
Tensile Strength (lbs) 5000
Width (inch) 3
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait