ERICKSON Cargo Net 1018 Rubber, Hook 6ft L 5 W 1pc

Rp499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1018
Unit 1pc
UNSPSC 24141509
Cargo Net Length (ft) 6
Cargo Net Width (ft) 5
Cargo Net Shape Round
Cargo Net Material Rubber
Color Black /Red
Cargo Net End Type Hook
Cargo Net End Material Plastic
Number of Mounting Points 12
Square Hole Size (inch) 12
For use with To Secure Boxes and many other uses
Includes Storage Bag
Product Type Cargo Net
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Round Cargo Nets can be used for securing cargo in truck beds. They can be used to accommodate packages and loads that vary in shape and size.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait