THERMOID Heater Hose 700005908 5/8 IDx50 ft L in Hose Inside diameter Length Red 1pc

Rp3.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 700005908
Unit 1pc
UNSPSC 40142007
Hose Length (ft) 50
Hose Color Red
Max. Working Pressure @ 70 F (psi) 250
Hose Inside Dia. 5/8
Hose Cover Material EPDM
Hose Tube Material EPDM
Standards SAE 30R3
Hose Reinforcement Material Polyester
Hose Configuration Bulk Hose
Temperature Range (°F) -40 to 200
Compatible Chemicals Air; Fresh Water
Berat (Kg) 4.5
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
EPDM (ethylene propylene diene monomer) SAE 30R3 heater hose can be cut to the desired size to allow users to connect a vehicle's engine to its heater core. This hose is commonly used to carry coolant between the engine and the heater core in cars and commercial trucks and cars. The EPDM hose and cover provide excellent resistance to ozone, abrasion, cracking, weathering, and corrosive additives. This EPDM hose meets SAE (Society of Automotive Engineers) standard 30R3.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait