OTC Vehicle Jack Stand (Penyangga Kendaraan) S06 Jack SteelRatchet Handle 6 ton Load Capacity 1pair

#Nomor SKU S040339337
Wishlist
Rp6.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number S06
Unit 1pair
UNSPSC 24101612
Individual Item Weight (lbs) 7.3
Manufacturer Part Number S06
Base Material Steel
Individual Stand Load Capacity (t) 6
Load Capacity per Pair (t) 6
Saddle Width [New] (in) 1-1/5
Base shape Square
Base Width 10-3/8
Maximum Extended Height 23-5/8
Minimum Height 15-5/8
Saddle Length [New] 4-3/16
Saddle Shape V-Notch
Base Length 11-9/16
Duty Rating [New] Heavy Duty
Stand Type Jack Stand
Duty Rating Medium Duty
Base Material Finish Baked Enamel
Lifting Actuator Ratchet Handle
Standards ASME PASE 2019
Locking Type Ratchet/Crank Handle
Includes (2) Cast Support Columns
Features Corrosion Resistant; Self-Locking; Sinking Resistant
Berat (Kg) 19.8
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 07 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Medium-duty jack stands are designed in a tower or a tripod shape and are recommended for use in pairs to support jacks during routine tire changes or repairs. These stands support up to 9.5 tons of weight.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan