OTC Vehicle Stand S022 Air Jack SteelPin Adjustment 22 ton Load Capacity 1pair

#Nomor SKU S040339290
Wishlist
Rp11.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number S022
Unit 1pair
UNSPSC 24101612
Number of Lift Positions 3
Saddle Width [New] (in) 3
Base Length (in) 11
Locking Mechanism Pin
Locking Type Pin
Individual Item Weight (lbs) 40.8
Manufacturer Part Number S022
Base Material Steel
Saddle Length [New] (in) 3-3/4
Base shape Square
Individual Stand Load Capacity (t) 22
Load Capacity per Pair (t) 22
Maximum Extended Height 19-7/8
Minimum Height 13-7/8
Saddle Shape V-Notch
Duty Rating [New] Heavy Duty
Stand Type Jack Stand
Base Material Finish Baked Enamel
Lifting Actuator Pin Adjustment
Standards ASME PASE 2019
Duty Rating Extra-Heavy Duty
Features Corrosion Resistant
Includes Cable with D-Ring and Security Pin; Stand Pin; Support Tube
Berat (Kg) 39.7
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Extra-heavy-duty jack stands are designed in a tower or a tripod shape and are recommended for use in pairs to support jacks during routine tire changes. These stands support 20 or more tons of weight.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan