OTC Hydraulic Flow Meter, Kit & Component 4278 9-29/64 L Hydraulic Flow 2.5 to 100 gpm Capacity 1pc

#Nomor SKU S040338507
Wishlist
Rp249.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4278
Unit 1pc
UNSPSC 41112501
Size 1/2
Color Blue
Manufacturer Part Number 4278
Material Steel
Length (in) 7-7/8
Width (inch) 7-7/8
Height 9-29/64
For Vehicle Tool Category Hydraulic
Capacity (GPM) 2.5 to 100
Includes Extra Burst Discs
Tool Type Hydraulic Flow Meter
For use with Hydraulic Flow Circuits
Application Industrial and Agricultural Machinery
Berat (Kg) 8.2
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hydraulic flowmeters measure the rate of flow to ensure lubrication and coolant systems are operating efficiently.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan