FIAMM Truck Alarm System Backup (Alarm Keamanan Truk) 56012 Back Up 107dB 2-3/4 H 107 dB Max Sound Level 3 1/2 in Length 1pc

#Nomor SKU S040319964
Wishlist
Rp769.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 56012
Unit 1pc
UNSPSC 25172105
Height (in) 4
Alarm Sound Level (dB) 107
Current Drawn (A) 0.2
Maximum Sound Level (dB) 107
Standards SAE
Color Black
Manufacturer Part Number 56012
Length (in) 3-1/2
Width (inch) 1-1/4
SAE Type Rating Type B
Housing Material Plastic
Includes Wire Leads
Duty Rating Light-Duty
Features Buses and Recreational Vehicles; Compact Size and Easy to Install; Delivery Vans; Forklifts; Polarity Protection; Steam Cleanable; Suitable for Installation on Trailers; Trucks
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan