ESCO/EQUIPMENT SUPPLY CO Vehicle Jack Stand (Penyangga Kendaraan) 10455PAIR Jack Manual 22 ton Load Capacity 1pair

Rp9.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10455PAIR
Unit 1pair
UNSPSC 31160000
Number of Lift Positions 3
Saddle Width [New] (in) 3
Base Length (in) 11
Base Width (in) 11
Individual Item Weight (lbs) 75
Maximum Extended Height (in) 20
Minimum Height (in) 14
Standards CE
Locking Type Pin
Base Material Steel
Saddle Length [New] (in) 3-3/4
Base shape Square
Individual Stand Load Capacity (t) 22
Lifting Actuator Manual
Load Capacity per Pair (t) 22
Saddle Shape V-Notch
Manufacturer Part Number 10455-PAIR
Duty Rating [New] Heavy Duty
Stand Type Jack Stand
Duty Rating Extra-Heavy Duty
Features Adjustment Pin is Secured to Stand to Prevent Loss
Berat (Kg) 35.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 07 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Extra-heavy-duty jack stands are designed in a tower or a tripod shape and are recommended for use in pairs to support jacks during routine tire changes. These stands support 20 or more tons of weight.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan