AME Manual Bead Breaker 71600 11 In. 1pc

#Nomor SKU S040293592
Wishlist
Rp4.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 71600
Unit 1pc
UNSPSC 23153411
Overall Height (in) 5
Overall Length (in) 11
Color Black
Manufacturer Part Number 71600
Material Steel
Overall Width 6-13/16
Product Type Bead Breaker
Sub Brand AME International
Compatible Tire Type Agricultural Tires; ATV Tires; Bus Tires; Golf Cart Tires; Industrial Tires; Truck Tires
Features Allows one to work on a Tire without removing the Wheel; Operates with an Air Ratchet or Manual Wrench (Not Included)
Berat (Kg) 6.0
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Bead breakers are tire iron tools that remove tires from rims. The bead or thick rubber connection of the tire must be broken for the parts to separate.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait