DAYTON Bench Buffer (Mesin Poles Duduk) 4TJ99 1/2 Horsepower, Single Speed 120/240V Metal Fabrication 1pc

#Nomor SKU S040254227
Wishlist
Rp4.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4TJ99
Unit 1pc
UNSPSC 27112702
Horsepower (HP) 1/2
Speed Setting Single Speed
For Max. Wheel Dia. (inch) 6
Overall Length (inch) 18-7/64
Overall Width (inch) 10
Dust Management No Dust Management
Tool Weight (lbs) 35.3
Application Buffing Finish on Metal; Metal Fabrication Cleanup; Plastics; Stones; Wood
Arbor Size (inch) 1/2
Bearing Type Ball Bearing
Cord Length (ft) 6
Current (A) 4.8
Dust Sealed Switch No
DUTY Medium Duty
Electrical Connection Standard 3 Prong 115V Plug
Electrical Protection Grounded
Features Includes a Spiral Buff Wheel and a Soft Buff Wheel
For Use On All Materials
Frequency (Hz) 60
Housing Material Rolled Steel
Includes (2) Hex Nuts; (2) Spacers; (4) Wheel Flanges; Locking Rocker Switch; Power Cord
Lights Included No
Number of Pieces 1
Number of Speed Settings 1
Overall Height (inch) 8-29/64
Phase 1
Plug Type 3-Prong
Spindle Thread Size M12x1.25
Standards CSA Certified
Switch Type Locking Rocker
Voltage (V) 120
Wattage (W) 375
Berat (Kg) 12.2
Tanggal Produk Terdaftar 28 March 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan