BOSCH Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai) BTD40S #4-40 Min. Tap Thread Size 1set(40pcs)

#Nomor SKU S040233086
Wishlist
Rp6.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BTD40S
Unit 1set(40pcs)
UNSPSC 23153305
Number of Pieces 40
Number of Taps 17
Number of Dies in Set 1
Tap Type Pipe Tap; Plug Taps
Tap Finish Bright (Uncoated)
Drill Bit Size #16; #21; #26; #29; #3; #36; #43; #7; 25/64in; 27/64in; 29/64in; 5/16in; F; I; Q; U
Die Material High Speed Steel
Die Finish Bright (Uncoated)
Die Shape Hex
Die Type Solid
Die Thread Sizes Included #4-40; Pipe: 1" 1/8-27; #6-32; #8-32; #10-24; #10-32; #12-24; 1/4"-20; 1/4"-28; 5/16"-18; 5/16"-24; 3/8"-16; 3/8"-24; 7/16"-14; 7/16"-20; 1/2"-13; 1/2"-20
Die Hex Size (inch) 1
Case Type Plastic
Features General Purpose Jobs
55% Thread Drill Size #13; #21; #3; #32; 10.20mm; 11.30mm; 11.80mm; 11/32inch; 3.60mm; 3/32inch; 4.25mm; 5.70mm; 8.40mm; 9/32inch; I; W
65% Thread Drill Size #23; #34; #5; 10.00mm; 11.00mm; 11.60mm; 17/64inch; 2.30mm; 3.50mm; 4.15mm; 4.60mm; 7/32inch; J; P; R; V
75% Thread Drill Size #21; #25; #36; #7; 11.40mm; 2.20mm; 27/64inch; 3.40mm; 4.45mm; 5.45mm; 5/16inch; 8.50mm; 9.95mm; F; I; U
Die Material Grade Carbon Steel
Material - Machining High Speed Steel
Max. Die Thread Size 1/2"-20
Max. Tap Thread Size 1/2"-20
Measurement System SAE
Min. bore dia. 4-40
Min. Tap Thread Size #4-40
Tap Sizes Included #10-24; #10-32; #12-24; #4-40; #6-32; #8-32; 1/2"-13; 1/2"-20; 1/4"-20; 1/4"-28; 3/8"-16; 3/8"-24; 5/16"-18; 5/16"-24; 7/16"-14; 7/16"-20; Pipe: 1" 1/8-27
Tap Chamfer Plug; Taper
Tap Material High Speed Steel
Thread Direction Right Hand
Thread Type UNC
Thread per Inch 13; 14; 16; 18; 20; 24; 27; 28; 32; 40
Berat (Kg) 2.4
Tanggal Produk Terdaftar 28 March 2024
Terakhir Diperbaharui 18 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The taps and dies in these sets are made from carbon steel. They are an economical choice for internal- and external-threading applications in maintenance operations.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan