ALC Blasting Cabinet 40391 Siphon Feed, 35inch W x 23inch D Work Area Polymer Floor Model 1pc

#Nomor SKU S040230689
Wishlist
Rp41.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 40391
Unit 1pc
UNSPSC 23101517
Manufacturer Part Number 40391
Product Type Abrasive Blast Cabinet
Cabinet Material LDPE
Mounting Location Floor
Feed type Siphon
Compatible Abrasive Media Aluminium Oxide, Coal Slag, Glass Beads, Plastic Grit, Steel Grit, Walnut Shells
Maximum Air Flow (cfm) 15 @80psi
Maximum Air Pressure (psi) 110
Work Area Width (inch) 35
Work Area Depth (inch) 23
Work Area Height (inch) 23
Work Area Maximum Weight Capacity (lbs) 35
Cabinet Opening Type Top Door
Top Door Width (inch) 33
Top Door Height (inch) 16
Window Width (inch) 33
Window Height (inch) 15-1/2
Overall Width (inch) 38
Overall Depth (inch) 24
Overall Height (inch) 58
Includes Blasting GunHoseLight Kit
Berat (Kg) 36.7
Tanggal Produk Terdaftar 28 March 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
General purpose floor-mount siphon-feed blasting cabinets have a durable LDPE (low-density polyethylene) cabinet for light-duty blasting of large and small workpieces. Siphon-feed cabinets have fewer parts and require less maintenance than pressure-feed systems. Abrasive media is siphoned, or pulled, into the cabinet through a blasting nozzle, where it is distributed across workpieces in the cabinet.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan