MALLORY Wiper Kaca dengan Penggosok (Serokan Kaca) 128NY48 Single-Blade, Rubber 8 In W Straight 1pc

Rp259.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 128NY48
Unit 1pc
UNSPSC 47121803
Blade Count 1
Blade Material Rubber
Blade Width (inch) 8
Blade Shape Straight
Color Silver/White
Connection Type Threaded
Connection Thread Type Standard
Application Window
FDA Compliant No
Handle Color Red/Silver
Handle Material Wood
Includes Handle Yes
Maximum Handle Length (inch) 48
Resistance Properties Chemical Resistant
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 27 March 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Windshield squeegees feature a two-sided head with a scrubbing sponge on one side and a squeegee on the other, to clean and dry a vehicle's windshield with a single piece of equipment.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Window Squeegee Blade Count 1 Includes Handle Yes Connection Type Threaded Connection Thread Type Standard Blade Width 8 in Blade Material Rubber Blade Shape Straight Handle Color Red/Silver Handle Material Wood FDA Compliant No Product Type Window Squeegee Application Window Color Silver/White Color Coding System No Includes Scrubbing Sponge Maximum Handle Length 48 in Resistance Properties Chemical Resistant
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait