GOJO Wall-Mounted Soap Dispensers 527006 Manual, 2000 mL Refill Size Wall Mount White/Gray 1pc

#Nomor SKU S040228303
Wishlist
Rp249.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 527006
Unit 1pc
UNSPSC 47131704
Series FMX-20
Operation Mode Manual
Refill Size (ml) 2000
Form Foam
Color Gray/White
Finish Plastic
Compatible Manufacturer Part Number 5261-02; 5262-02; 5263-02; 5265-02; 5269-02; 5285-02; 5286-02; 5292-02; 6264-02
Material ABS Plastic; PET Plastic (Bottle); Plastic (Pump); Polypropylene (Collar)
Overall Depth (inch) 4 5/8
Overall Height (inch) 11 5/8
Overall Width (inch) 6 1/2
Mount Type Wall
Standards ADA Compliant
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 27 March 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Manual cartridge soap dispensers operate without a power source. Users manually push a paddle or lever to dispense a prescribed amount of soap per pump. They work with compatible refill cartridges.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Soap Dispenser Color Gray/White Mount Type Wall Product Type Soap Dispenser Material ABS Plastic PET Plastic (Bottle) Plastic (Pump) Polypropylene (Collar) Series FMX-20 Finish Plastic Compatible with Manufacturer Model Number 5261-02 5262-02 5263-02 5265-02 5269-02 5285-02 5286-02 5292-02 6264-02 Refill Size 2 000 mL Operation Mode Manual Power Source Not Applicable Batteries Included Not Applicable Overall Depth 4 5/8 in Overall Height 11 5/8 in Overall Width 6 1/2 in
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan