TOUGH GUY Sponges & Scouring Pads 55AC64 Melamine Foam, 4 1/4inch Lg None 1pack(6pcs)

Rp259.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 55AC64
Unit 1pack(6pcs)
UNSPSC 47131603
Material Melamine Foam
Length (inch) 4 1/4
Width (inch) 2 3/4
Height (inch) 1 1/4
Thickness (inch) 1 1/8
Pad Color White
Includes Handle Yes
Handle Material Melamine
Handle Color White
Application Kitchens/Dining
Antimicrobial No
Resistance Properties Mildew Resistant
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 27 March 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Eraser pads feature a very fine abrasive which removes soap scum, marks, and scuffs on most surfaces, including delicate finishes and painted areas.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Sponge Material Melamine Foam Product Type Erasing Pad Overall Length 4 1/4 in Overall Width 2 3/4 in Overall Height 1 1/4 in Thickness 1 1/8 in Antimicrobial No Handle Material Melamine Handle Color White Pad Color White Series Not Applicable Standards Not Applicable Application Kitchens/Dining Includes Handle Includes Handle Yes Resistance Properties Mildew Resistant Package Quantity 6

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait