NOBLES Rotary Brushes 399252 Cylindrical, 26inch Brush Dia 26 In Machine 1pc

Rp5.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 399252
Unit 1pc
UNSPSC 47121608
Brush Diameter (inch) 26
Fits Machine Size (inch) 26
Material Polypropylene
Bristle Color Black
Compatible with Manufacturer Part Number T5; T5e
Shape Cylindrical
Bristle Material Polypropylene
Bristle Diameter (inch) 0.03
Block Size (inch) 3 1/4
Application Sweeping
Berat (Kg) 2.8
Tanggal Produk Terdaftar 27 March 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Brushes are designed to be attached to floor machines and used to strip, polish or buff a hard flooring surface. Select models are ideal for noise-sensitive environments.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Floor Machine Brush Machine Size 26 in Pad/Brush Size 26 in Bristle Material Polypropylene Pad/Brush Shape Cylindrical Floor Application Cleaning Scrubbing Block Size 3 3/16 in Bristle Dia 0.028 in Bristle Color Black For Use With Mfr No MV-SS5-0024
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait