Vikan Pipe & Tubing Brush (Sikat Pembersih Pipa) 53525 Straight Handle, Nylon/Polypropylene And 60 In L 1pc

#Nomor SKU S040213309
Wishlist
Rp769.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 53525
Unit 1pc
UNSPSC 27113002
Handle Material Nylon; Polypropylene
Handle Color White
Handle Length (inch) 60
Handle Diameter (inch) 1/4
Handle Style Straight
Handle Connection Type Quick Connect
Chemical Resistant Yes
Color Coding System Yes
FDA Compliant Yes
Grip Material Polypropylene
Maximum Length (inch) 60
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 27 March 2024
Terakhir Diperbaharui 31 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These handles replace broken or worn handles on existing tube brushes. They are flexible and may add extended reach in narrow spaces.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Pipe and Tube Brush Handle Tool Type Brush Handle Connection Thread Type Not Applicable Handle Connection Type Quick Connect Handle Material Nylon Polypropylene Handle Length 60 in Handle Diameter 1/4 in Handle Color White Maximum Length 60 in Handle Style Straight Color Coding System Yes Grip Material Polypropylene Features Dish Washer Safe Chemical Resistant Yes FDA Compliant Yes Product Type Flexible Handle
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan