TOUGH GUY Pipe & Tubing Brush (Sikat Pembersih Pipa) 2VHC9 Straight Handle, Nylon Bristle 5 In L Blue 1pc

Rp209.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2VHC9
Unit 1pc
UNSPSC 47131605
Overall Length (inch) 18
Brush Length (inch) 5
Brush Diameter (inch) 1
Handle Material Polypropylene
Handle Length (inch) 13
Handle Style Straight
Bristle Material Nylon
Bristle Color Blue
Application Food Industry
Color Coding System Yes
FDA Compliant Yes
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 27 March 2024
Terakhir Diperbaharui 31 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Tube brushes are small diameter brushes with stiff bristles that clean short pipes, tubing, and hard-to-reach spots inside elbows, tees, and valves.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Pipe Brush Handle Style Straight Bristle Material Nylon Handle Material Polypropylene Brush Diameter 1 in Brush Length 5 in Handle Length 13 in Bristle Color Blue Application Food Industry Color Coding System Yes FDA Compliant Yes Features Single Spiral Single Stem Overall Length 18 in

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan