TOUGH GUY Pipe & Tubing Brush (Sikat Pembersih Pipa)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp139.900 - Rp2.399.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Tube brushes are small diameter brushes with stiff bristles that clean short pipes, tubing, and hard-to-reach spots inside elbows, tees, and valves.
Feature
Pipe Brush Handle Style Straight Bristle Material Nylon Handle Material Polypropylene Brush Diameter 0.25 in Brush Length 5 in Handle Length 31 in Bristle Color Green Application Food Industry Color Coding System Yes FDA Compliant Yes Features Single Spiral Single Stem Overall Length 36 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan