TORNADO Floor Polisher (Mesin Poles Lantai) 97590 17inch Machine Size, 175 RPM Max Brush Speed, Aluminium Scrubber Single 17 In 1.5Hp 175Rpm 1pc

Rp39.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 97590
Unit 1pc
UNSPSC 47121605
Machine Size (inch) 17
Pad/Brush Size (inch) 17
Maximum Brush Speed (rpm) 175
Power Source AC
Battery Chemistry Not Battery Powered
Handle Length (ft) 4 1/8
Handle Material Aluminium
Cord Length (ft) 50
Deck Style Disk
Voltage (V AC) 115
Horsepower (HP) 1 1/2
Frequency (Hz) 60
Deck Material Steel
Housing Material Steel
Overall Length (inch) 50
Overall Width (inch) 17
Sound Level (dB) 69
Berat (Kg) 57.6
Tanggal Produk Terdaftar 27 March 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Floor polishers, also known as swing machines and floor machines, operate at low speeds below 1500 RPM. They strip, clean, buff, and maintain finished floors. Floor polishers maintain and extend the service life of finished floors between stripping and re-coating in high traffic areas such as schools, shopping malls, hospitals, and correctional facilities.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Floor Scrubber Single Speed Machine Size 17 in 1.5 hp Motor Power Source 115V AC @ 60 Hz Brush Speed 175 RPM Cord Length 50 ft Sound Level 69 dB Construction Rolled Steel Features Quick-Grip Pad Holders Come Standard Cam-Lever Provides Variable Height Adjustment Includes Pad Driver
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait